[差替式]ヘクスローブアクショングリップドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48565434 品番 EA564KL-132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,156
販売価格(税別)
1,960

セット内容2点。先端マグネット付。早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT型と作業に合わせて瞬時に形状を変更できます。

先端サイズT8 ハンドル長さ(mm)110 ビット全長(mm)125 対辺(inch)【ハンドル六角】1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする