パテべらセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48565520 品番EA579AJ-31AA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥204
販売価格(税別)
185

耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂製のヘラです。硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあります。建築用及び車両用に適しています。

用途建築・工業用の下地に最適。 材質プラスチック(ポリアセタール) 全長(mm)110 質量(g)8.7 刃幅(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする