フィッシュテープ[スチール製]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード48565897 品番EA597GS-61A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,310
販売価格(税別)
22,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐久性があり、長いケーブル配線や高負荷作業に向いています。疲労を軽減するために設計されたケース付。リールカートリッジの清掃や交換に便利なイージーオープンケースを採用。ケースを地面に置いて両手で作業ができます。

テープ幅(mm)3.2 テープ長さ(m)73 ケース寸法(mm)325×64 テープ厚さ(mm)1.5 材質(テープ)スチール 使用荷重(kN)1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする