エスコ
エスコの のこぎり
エスコの のこぎり替刃
エスコの 片刃鋸用
木工鋸
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48565915
品番
EA599WE-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,543
販売価格(税別)
¥
4,130
バスケットに入れる
EA599WE-34用替刃。
刃長(mm)
250
刃厚(mm)
1.3
材質(刃)
高炭素刃物鋼
切り幅(mm)
1.3
刃ピッチ(mm)
8