ボンマックス
ボンマックスの シャツ・インナー
ボンマックスの 半袖 シャツ・インナー
ボンマックスの Tシャツ 半袖
LIFE MAX 4.6オンス Tシャツ MS1152
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48566483
品番
MS1152
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
革新的な編み組織による冷却効果。アメリカ発、特許取得のクーリング素材クールコア。
色
ネイビー
サイズ
M
種別
Tシャツ
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
21
機能
UVカット、ドライ、クーリング
アズワン品番
64-4158-92
身幅(cm)
50
生地
ハニカムメッシュ
色番
8
身丈(cm)
68
注意
※素材の機能上一定の冷却効果は期待されていますが、その効果は、季節、周囲環境、利用方法、個人によって異なります。
※本商品のデザイン、機能、ロゴは氷点下10℃までの冷却効果または体感マイナス10℃の冷却効果を保証するものではありません。ご注意ください。