LIFE MAX 4.6オンス Tシャツ MS1152

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48566544 品番 MS1152
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

革新的な編み組織による冷却効果。アメリカ発、特許取得のクーリング素材クールコア。

ホワイト サイズM 種別Tシャツ 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)21 機能UVカット、ドライ、クーリング アズワン品番64-4158-98 身幅(cm)50 生地ハニカムメッシュ 色番15 身丈(cm)68
注意
※素材の機能上一定の冷却効果は期待されていますが、その効果は、季節、周囲環境、利用方法、個人によって異なります。
※本商品のデザイン、機能、ロゴは氷点下10℃までの冷却効果または体感マイナス10℃の冷却効果を保証するものではありません。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする