ソケットセット(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48566615 品番 EA618JK-110
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600

6ポイント。

全長(mm)29 質量(g)51 外径(Φmm)21 差込角(inch)3/8 対辺(inch)19/32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする