エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
ソケットセット(インチ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48566640
品番
EA618JK-112
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
6ポイント。
全長(mm)
30
質量(g)
72
外径(Φmm)
24
差込角(inch)
3/8
対辺(inch)
11/16