ロングTORXビットソケットセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48566956 品番 EA618NV-115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,013
販売価格(税別)
1,830

応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。

全長(mm)121.5 質量(g)54 先端サイズT15 外径(Φmm)16 差込角(inch)1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする