ソケットアダプター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48567078 品番EA618RF-6A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,981
販売価格(税別)
2,710

差込角の異なるソケットとハンドル等を接続する為のアダプターです。

全長(mm)40 直径(Φmm)26 質量(g)110 ねじサイズ【オス】3/4、【メス】1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする