ブロワー(ブラシ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48567410 品番EA653B-22A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

刷毛(70mm)付。最長120mmまで伸びる伸縮パイプを内蔵しているので、深部の清掃に最適です。アンカ―施工時のコンクリート粉の除去に。

材質【ブロワー】天然ゴム、【ブラシ】羊毛、【保護スリーブ】ABS、【パイプ】アルミ 全長(mm)118 質量(g)44 径(Φmm)【ポンプ】65 ノズル長(mm)45〜120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする