エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
パーツトレー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外寸(mm)
140×276×127
注文コード
48567437
品番
EA661EA-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,188
販売価格(税別)
¥
1,080
バスケットに入れる
この商品は
外寸・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
重ね型。積み重ね可能。
材質
ポリプロピレン
色
クリア
耐荷重(kg)
15
外寸(mm)
140×276×127
内寸(mm)
111×260×120
入数(個)
1