エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48567595
品番
EA684A-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
12ポイント。15°タイプ。
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
21.1×25.6
寸法(mm)
55
全長(mm)
670
質量(kg)
4.1
寸法L(mm)
670
寸法A(mm)
21.1
寸法D(mm)
80
寸法B(mm)
109
寸法C(mm)
25.6