片目片口スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48567604 品番EA684A-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,080
販売価格(税別)
12,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

12ポイント。15°タイプ。

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)23.1×28 寸法(mm)60 全長(mm)692 質量(kg)4.8 寸法L(mm)692 寸法A(mm)23.1 寸法D(mm)87 寸法B(mm)120 寸法C(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする