エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 安全ミラー
エスコの 屋外対応 安全ミラー
ガレージミラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48567735
品番
EA724Z-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,840
販売価格(税別)
¥
4,400
バスケットに入れる
凸面。ベースタイプ(ねじ止め)。
付属品
ステンレス皿木ねじ(3.8×25mm)4本、鉛プラグ(#8×20mm)4本、両面テープ(Φ100)
材質
【ミラー部】ガラス/ABS樹脂、【ジョイント部】ABS樹脂/POM樹脂、【ベース部】ABS樹脂
寸法(mm)
160×198
全長(mm)
140
質量(g)
420
曲面R(mm)
300