エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 安全ミラー
エスコの 屋外対応 安全ミラー
[マグネット付]ガレージミラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48567760
品番
EA724Z-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
¥
3,300
バスケットに入れる
凸面。強力マグネットタイプ。
寸法(mm)
148
全長(mm)
240
色
ブラック
質量(g)
366
曲面R(mm)
120
材質(鏡板)
ガラス