エスコ
エスコの 製図用品
エスコの 定規
エスコの 三角定規
三角定規セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48567787
品番
EA736AB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥286
販売価格(税別)
¥
260
バスケットに入れる
平行線・垂直線が引きやすい。名前シール付。収納ケース付。両面使用。
材質
PVC
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
【二等辺三角形】100×100×145、【直角三角形】82×145×165
測定範囲(cm)
7・12