メッシュケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48568058 品番 EA762CF-602
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥748
販売価格(税別)
680

がばっと180°開く。トラベル&ビジネスで大活躍。かさばるクリアファイルや衣類などもくずれずにスムーズに入ります。がばっと180°開くので、かさばるクリアファイルや衣類などもくずれずにスムーズに入ります。

材質EVA 寸法(mm)260×347 質量(g)80 規格A4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする