マグネットフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48568110 品番EA762FG-327
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

「超剛力」業界最強クラスの耐荷重14kgタイプのマグネットフック。「ラクラクとって」採用で片手でラクラク取り外しできる。壁面を傷つけない保護シート付き。

材質【本体】ABS、【フック】スチール 寸法(mm)【面】85×91 質量(g)115 耐荷重(kg)14 口幅(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする