エスコ
エスコの 封筒
エスコの 封筒(クラフト封筒 等)
ホワイト封筒(郵便枠なし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
48568119
品番
EA762GE-36A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
事務用の白いケント封筒です。B5横四ツ折。郵便番号枠なし。招待状、ギフト券、チケット等を入れる袋として使用できます。
材質
ケント紙
寸法(mm)
90×205
色
ホワイト
サイズ
B5
入数(枚)
100
厚さ(g/m
2
)
70