EA764AA-112 小物収納ポケット エスコ 48568164

小物収納ポケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード48568164品番EA764AA-112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

左右幅と奥行き調節できる小物収納ポケットです。L字フック、両面テープ、マグネットの3通りの取り付けが可能です。マウスやバーコードリーダー、リモコン、工具など様々な用途で使用できます。

セット内容本体、ペンホルダー、底板、L字フック、ボルト×2、マグネット、両面テープ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体のみ】82~124.5×52~78×116.5、【ペンホルダー取付時】98~140×52~78×116.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする