エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの マーカー/蛍光ペン
エスコの 油性マーカー
[大型]マジックインキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
48568216
品番
EA765MJ-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
油性。太字。
セット内容
黒・赤・青・緑・黄・茶・橙・紫
材質
【キャツプ・ホルダー】PBT、【ペン先】ポリエステル、【軸】ガラス
質量(g)
455
線幅(mm)
1.0〜8.0
繰り返し・詰め替え
対応