[大型]マジックインキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 48568225 品番 EA765MJ-202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,013
販売価格(税別)
1,830

油性。太字。

セット内容黒・空色・茶・紫・青・黄緑・緑・黄・橙・赤・桃色・黄土 材質【キャツプ・ホルダー】PBT、【ペン先】ポリエステル、【軸】ガラス 質量(g)700 線幅(mm)1.0〜8.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする