[大型]マジックインキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 48568234 品番 EA765MJ-203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300

油性。太字。

セット内容黒・赤・青・緑・黄・茶・橙・紫・黄緑・黄土・空色・桃色・薄橙・焦茶・鶯色 材質【キャツプ・ホルダー】PBT、【ペン先】ポリエステル、【軸】ガラス 質量(g)765 線幅(mm)1.0〜8.0 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする