[極太]油性マジックインキ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48568286 品番 EA765MJ-235
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥435
販売価格(税別)
395

油性。ロングライフ分別回収。

材質【キャツプ・ホルダー】PBT、【ペン先】ポリエステル、【軸】ガラス 全長(mm)165 質量(g)69 線幅(mm)10×18 インク色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
ガラスに書く為
安房運輸株式会社 様

主にガラス素材に使用しています。
極太なので、遠くからでも読み取りができ大変助かっています。

対象商品:
48568250
2024-05-25
用途:
塗装後修理
柴垣木工所 様 (製造業)

書きやすくはみ出ることがないから2度塗りしなくてもいいから仕事が捗る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする