エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの マーカー/蛍光ペン
エスコの 油性マーカー
[極太]油性マジックインキ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
桃
注文コード
48568320
品番
EA765MJ-238
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
インク色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
油性。ロングライフ分別回収。
材質
【キャツプ・ホルダー】PBT、【ペン先】ポリエステル、【軸】ガラス
全長(mm)
165
質量(g)
69
線幅(mm)
10×18
インク色
桃