エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの マーカー/蛍光ペン
エスコの 油性マーカー
[細字]マジックインキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
48568338
品番
EA765MJ-241
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,034
販売価格(税別)
¥
940
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
油性。細字。
セット内容
黒・赤・青・緑・黄・茶・橙・紫
材質
【キャツプ】PBT、【ペン先】アクリル、【軸】アルミ
質量(g)
158
線幅(mm)
1.0〜1.5