[細字]マジックインキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード48568356 品番EA765MJ-243
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,046
販売価格(税別)
1,860
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

油性。細字。

セット内容黒・赤・青・緑・黄・茶・橙・紫・黄緑・黄土・空色・桃色・鴬色・薄橙・焦茶・灰色 材質【キャツプ】PBT、【ペン先】アクリル、【軸】アルミ 線幅(mm)1.0〜1.5 入数(本)16 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする