エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの シールド(防災面)
エスコの かぶり型
フェイスプロテクター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48568810
品番
EA800PB-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,515
販売価格(税別)
¥
8,650
バスケットに入れる
直被型。レンズの上げ下げが簡単にできます。
材質
【ヘッドギア】ナイロン樹脂、【フェイスガード】ポリカーボネート
寸法(mm)
【フェイスガード】200×200
頭囲(cm)
53〜63