エスコ
エスコの バッテリー・充電器
エスコの バッテリー
交換用バッテリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48568916
品番
EA813RB-18DB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,970
販売価格(税別)
¥
12,700
バスケットに入れる
質量(g)
390
タイプ
横差込み
電圧(V)
18
本体寸法(mm)
131×88×56
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(mAh)
1500