ストレートドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 48569239 品番 EA824F-8.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,973
販売価格(税別)
5,430

シンニング付。

用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。 材質HSS(ハイス) 全長(mm)117 溝長(mm)75 先端角(°)118 刃先径(Φmm)8.3 入数(本)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする