曜日別特売
EA824FK-6.2 ストレートドリル エスコ 48570544

ストレートドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(10本)材質HSS(ハイス)注文コード48570544品番EA824FK-6.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,234
販売価格(税別)
2,940

シンニング付。

用途
【対応被削材】鉄。
材質HSS(ハイス)全長(mm)101先端角(°)118有効長(mm)63入数(本)10刃先外径(Φmm)6.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする