エスコ
エスコの 面取り・バリ取り
エスコの 面取りカッター
エスコの カッター(カウンターシンク)
[丸軸]カウンターシンク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
5
全長(mm)
45
注文コード
48572075
品番
EA827FE-106B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,332
販売価格(税別)
¥
2,120
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・全長
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
TiNコーティングにより耐久性があります。
用途
【対応被削材】スチール(<800mm
2
)、プラスチック。
材質
HSS(TiNコーティング)
刃数
3
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
5
先端角(°)
90
最大径(Φmm)
6.3