エスコ
[円切り用]ガラス切り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48572294
品番
EA845RB-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,140
販売価格(税別)
¥
17,400
バスケットに入れる
円切り用。
全長(mm)
650
直径(Φmm)
【吸盤】50
能力
【円切り】72~1200
適合板厚(mm)
3~6
刃角(°)
130
材質(刃)
スチール
ベース径(Φmm)
307