エスコ
エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
エスコの ジグソーブレード
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
48572364
品番
EA854LD-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥363
販売価格(税別)
¥
330
バスケットに入れる
2枚入。
用途
鉄板(1〜5mm)。
材質
ハイス鋼
全長(mm)
75
入数(枚)
2
山数
14
シャンク
Tシャンク