エスコ
エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
エスコの ジグソーブレード
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
48572389
品番
EA854LD-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥506
販売価格(税別)
¥
460
バスケットに入れる
2枚入。
用途
鉄板(0.3〜3mm)。
材質
コバルトハイス鋼
全長(mm)
75
入数(枚)
2
山数
24
シャンク
Tシャンク