ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード48572398 品番EA854LD-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥506
販売価格(税別)
460

2枚入。

用途鉄板(1〜5mm)。 材質コバルトハイス鋼 全長(mm)75 入数(枚)2 山数14 シャンクTシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする