ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード48572407 品番EA854LD-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥963
販売価格(税別)
875

5枚入。

用途鉄板(0.3〜3mm)。 材質ハイス鋼 全長(mm)75 入数(枚)5 山数24 シャンクTシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする