エスコ
エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
エスコの セーバーソーブレード
レシプロソーブレード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(3枚)
注文コード
48572538
品番
EA857LH-21
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,628
販売価格(税別)
¥
1,480
バスケットに入れる
用途
鉄工用。
材質
コバルトハイス鋼
全長(mm)
150
入数(枚)
3
山数
18
切断能力(mm)
鉄パイプ内径75