レシプロソーブレード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3枚) 注文コード 48572574 品番 EA857LH-32
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,441
販売価格(税別)
1,310
用途鉄工用。 材質ハイス鋼 全長(mm)150 入数(枚)3 山数18 切断能力(mm)鉄パイプ内径75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする