エスコ
エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
エスコの セーバーソーブレード
レシプロソーブレード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3枚)
注文コード
48572599
品番
EA857LH-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,552
販売価格(税別)
¥
2,320
バスケットに入れる
用途
ステンレス用。
材質
コバルトハイス鋼
全長(mm)
150
入数(枚)
3
山数
18
切断能力(mm)
ステンレスパイプ内径50