エスコ
エスコの ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
エスコの ポリッシャー
エスコの ポリシャー用替ブラシ
シダブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48572644
品番
EA899MY-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,779
販売価格(税別)
¥
8,890
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポリシャー用。替ブラシ。ワックス塗布床の洗浄、ツヤ出し用。
材質
【台】ポリプロピレン、【ブラシ】シダ(ヤシの木の皮)
内径(Φmm)
125
毛丈(mm)
約55〜60
外径(Φmm)
295
板厚(mm)
20
規格(型)
12