※画像はEA910LD-26Aです。

EA910LD-25A 長靴 エスコ 48572705 EA910LD-25A 長靴 エスコ 48572705

長靴

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48572705 品番 EA910LD-25A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,700
販売価格(税別)
7,000

軽量配合なのでゴム質も柔らかくて丈夫。ダブルラッセル裏布はハニカム構造で熱や湿気を素早く放出し、快適な履き心地が得られます。

材質合成ゴム、【裏布】4mmダブルラッセル ブラック 質量(g)1330 サイズ(cm)25 足幅3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする