抗菌スリッパ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48572784 品番 EA910SY-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥952
販売価格(税別)
865

抗菌剤を練り込んだ生地を使用しています。甲裏はやわらかいポリエステル生地なので、足を入れてもヒヤッとしません。底面の縫い取りに生地と同色の糸を使うなど、細かい所にもこだわりました。底かかと部分に滑り止め付き。

材質表地・底:PVC(抗菌剤入り)、甲裏:ポリエステル、滑り止め部:PVC ココアブラウン サイズ(cm)23〜25.5 靴タイプスリッパ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする