プラダンボックス(マジックテープ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48572809 品番EA911BD-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,685
販売価格(税別)
3,350

マジックテープ付の為、しっかりと閉じることができます。不使用時はコンパクトに折りたたむことができます。A4用紙がゆったり収まります。EA911BD-61(A3サイズ)の上に、EA911BD-60(A4サイズ)を2つ載せることができます。

材質ポリプロピレン 形状プラダン 厚さ(mm)【プラダン】5 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)323×223×300 外寸法・幅(mm)223 外寸法・高さ(mm)300 外寸法・奥行(mm)323

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする