エスコ
エスコの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
エスコの プラスチックダンボール
フレーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1束(4本)
注文コード
48572897
品番
EA911BG-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,518
販売価格(税別)
¥
1,380
バスケットに入れる
S用。板材の切り口保護や補強フレームとしても使用可能です。
材質
PP・タルク
形状
プラダン
幅(mm)
10
色
白
長さ(m)
1
適合板厚(mm)
5
入数(本)
4