フレーム

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1束(4本) 注文コード 48572924 品番 EA911BG-24
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,156
販売価格(税別)
1,960

W用。板材の切り口保護や補強フレームとしても使用可能です。

材質PP・タルク 形状プラダン 幅(mm)15 長さ(m)1 適合板厚(mm)10 入数(本)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする