荷物固定ストッパー(車内用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48572940 品番EA912AK-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,837
販売価格(税別)
1,670

トランク内での収納袋などの転倒・散乱を防ぎ、安心して運転ができます。トランクの荷物整理の仕切りとして便利に使えます。底にある面ファスナーで荷物に合わせて固定が簡単にできます。南国の花プルメリア(Plumeria)をあしらったおしゃれなデザイン。

材質【本体】PP樹脂、【面ファスナー】ナイロン 寸法(mm)340×130×180 質量(g)250
注意
※毛足の短いカーペットや平らではない部分には取り付かない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする