エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの バリケード
エスコの 重石(おもし)
スタンド看板用ウォーターウェイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48572958
品番
EA915-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
水4L×2ポケットで約8kgになります。水・砂などを入れて使います。左右の2ポケットタイプなので片側だけでも使用できます。取手付きで紐などで結ぶこともできます。重ね置きもできます。
材質
【本体】PVC+ナイロン、【ベルト】ポリエステル、【キャップ】PVC
寸法(mm)
320×600
質量(kg)
8