ニッパー型爪切り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48573010 品番EA916HH-28
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,552
販売価格(税別)
2,320

カーブ刃。キャップ付。細かい作業ができ、バネの反発力を利用して軽い力でも一気に切れるため、足の爪など硬い爪・巻き爪・変形した爪に最適です。熟練の職人が一丁一丁刃付け・調整・検査を行い、快適な切れ味に仕上げています。

材質【刃部】ステンレス刃物鋼、【バネ】ステンレス、【キャップ】エラストマー 全長(mm)107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする